Lorsque l'un des détaillants les plus importants avec une rapide croissance mondiale a lancé une nouvelle initiative d'économie d'énergie, la grande variété des aménagements de ses magasins et des technologies d'éclairage existantes a présenté des défis importants. Pour faire face à l'ampleur du projet, ils se sont tournés vers WESCO Lighting.

La large gamme de services et de solutions de WESCO Lighting ont permis d'assurer la complète gestion du projet, y compris les enquêtes et les analyses des magasins, l'entreposage et la distribution du matériel, la programmation du travail avec les directeurs de magasins locaux, la demande et l'approbation des permis et la gestion des sous-traitants. De plus, un processus simplifié de remise et de soumission a été mis au point. En raison de l'ampleur du projet, WESCO Lighting a mis en place des entrepôts réservés aux produits et s'est assuré le concours de fournisseurs additionnels pour garantir la meilleure qualité de service et un approvisionnement ininterrompu.

Principaux résultats:

  • Une solution clé en main avec WESCO Lighting
  • Modernisation de plus de 5 500 magasins de détail, représentant une superficie totale de plus de 74 millions de pi².
  • Rentabilité du projet en moins de 5 ans
  • Réduction de 75 % du temps de rénovation standard sans compromettre la qualité, permettant de réaliser la plupart des sites en une seule visite
  • Réduction du coût énergétique de $35 millions.

Obtention de remises de plus de $13 millions

FORMULAIRE DE CONTACT